耐ガソリン ゴム パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
122件の「耐ガソリン ゴム パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキン 耐ガソリン」、「耐ガソリンゴム」、「燃料用 パッキン」などの商品も取り扱っております。
ラバーシート(HNBR) K-CON(キタコ)ランキング1位
●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。 ●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。 ※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm)120×150×1
1個
879税込967
当日出荷

NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm アキツランキング2位
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
1枚
199税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

エマーソン ガソリン携行缶R専用パッキン EMERSON(エマーソン)ランキング3位
1個
499税込549
当日出荷

給油口パッキン ダイニチ工業ランキング4位
適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
1個
499税込549
当日出荷


1個
689税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-3内径(Φmm)2.8外径(Φmm)6.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-3
1個
380税込418
当日出荷

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)


Meltec(大自工業)キャップ用平パッキン
ガソリン携行缶専用補修パーツ
適合ガソリン携行缶:F-50、F-51、F-52材質ゴム質量(g)約4危険物の類別非危険物内径×外径×高さ(mm)39×56×2
1個
489税込538
当日出荷

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204グレー危険物の類別非危険物
1個(8g)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


KAWASAKI 75年式までのZ1/Z2の純正コックをオーバーホールする為のOリングをひとまとめにしたオールインワンセット。気になる燃料漏れと、コックレバーのガタツキを一発解消できます
1個
999税込1,099
当日出荷

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)2材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
1個
56税込62
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

エスコ品番EA423RF-11機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11
1個
760税込836
当日出荷